Morsa in ghisa per grandi profondità con impugnatura confortevole 2K, max. 400 mm capacità di serraggio, 300 mm sbraccio

Codice art.: 507P040
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 507P040
EAN / GTIN 4021176779916
Codice del produttore 507P040
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le morse in ghisa malleabile della serie 505P – 509P con maniglia ergonomica 2K vengono utilizzate per comprimere e tenere fermi grandi pezzi nell'edilizia e nell'industria. Grazie alla guida in acciaio, è possibile raggiungere una forza di serraggio elevata. Le serie 505P – 509P sono dotate di una maniglia a 2 componenti che consente un lavoro sicuro e stabile.
  • La forza di serraggio fino a 7.000 N
  • Leichtgängige Trapezspindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung
  • Le trapezio vite di pressione offrono una migliore trasmissione della forza

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Larghezza totale [mm]: 380 mm
  • Larghezza totale [pollici]: 14 15/16
  • Ricambi disponibili: No
  • Campata (max.) [mm]: 400 mm
  • Campata (max.) [pollici]: 15 3/4
  • Lunghezza totale [mm]: 570 mm
  • Lunghezza totale [pollici]: 22 7/16
  • Temperatura di fusione dei manici [°C]: 150 °C
  • Materiale Griff: Plastica 3K
  • Versione a una mano: No
  • Con resistenza allo scivolamento: Sì
  • Materiale delle ganasce: Ghisa malleabile
  • Proiezione [mm]: 300 mm
  • Lunghezza ganasce [mm]: 50 mm
  • Lunghezza ganasce [pollici]: 1 15/16
  • Larghezza ganasce [mm]: 40 mm
  • Forza di serraggio [N]: 6.000 Nm
  • Sezione trasversale della guida di scorrimento [mm]: 45 x 12
  • Larghezza ganasce [pollici].1: 1 9/16
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Apertura - sporgenza della pinza [mm]: 400 mm / 300 mm