Versione inseribile del corrimano per scale a piattaforma con accesso da un lato

Codice art.: 50240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Ringhiere

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50240
EAN / GTIN 4031405502406
Codice del produttore 050240
Numero-L L90110 816

Descrizione

Descrizione:

  • Adatto per scale a podio può essere camminato su un lato
  • Struttura stabile in alluminio composta da due ringhiere laterali e da una ringhiera terminale con fascia per piede e ginocchio
  • Facile installazione grazie a un sistema a innesto senza utensili
  • Può essere collegato solo in combinazione con corrimano

Proprietà:

  • Larghezza: 688 mm
  • Altezza: 1076 mm
  • Lunghezza: 847 mm
  • Materiale: Alluminio
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi