MARTOR SECUNORM 500 50000310 , 1 in scatola singola

Codice art.: 50000310.02
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 50000310.02
EAN / GTIN 4002632800832
Codice del produttore 50000310.02
Numero-L L60170 806

Descrizione

Descrizione:

Più di 40 anni fa, SECUNORM PROFI ha stabilito nuovi standard in termini di sicurezza, robustezza ed ergonomia. Il suo successore ne stabilisce un altro. L'impugnatura in alluminio di nuova concezione, ad esempio, è sinonimo di migliore maneggevolezza e ambiente di lavoro più confortevole. Basti pensare alla nuova slitta, che può essere utilizzata in modo flessibile da entrambi i lati. Oppure al cambio lama facilitato. Durante il taglio, la collaudata retrazione automatica della lama protegge l'utilizzatore dalle ferite da taglio.
Materiale di base: Alluminio

    Per la protezione della vostra merce
    Grazie alla lama più corta, non dovete avvicinarvi troppo alla merce. Conseguenze: è possibile tagliare senza dover prestare costante attenzione alla profondità di taglio. Poiché l'impugnatura è stretta nella parte anteriore, è sempre possibile vedere il punto di taglio.

    Manico ergonomico

    Con SECUNORM 500 potete percepire l'ergonomia dappertutto. Ad esempio, sulla nuova forma dell'impugnatura che si adatta perfettamente alla mano. O sui dettagli, come l'estremità del coltello piacevolmente arrotondata o il Soft-Grip antiscivolo sulla slitta.

    È resistente

    La robusta impugnatura in alluminio è progettata per le frequenze di taglio più elevate e le applicazioni di taglio più impegnative. Come nel caso del famoso predecessore, si tratta di un tuttofare con caratteristiche di maneggevolezza estreme.

    Slitta bilaterale

    Per il vecchio SECUNORM PROFI era sempre necessario porsi la domanda: per destri o per mancini? Con il suo moderno successore, tutti possono tagliare in modo efficiente, cambiando mano in modo flessibile a seconda della situazione lavorativa.

    Senza attrezzi

    Il cambio lama senza utensili nel senso migliore del termine: SECUNORM 500 è dotato di un pulsante per il cambio lama intuitivo. Basta premere una volta ed è già possibile estrarre il portalama con la lama saldamente fissata.

Proprietà:

  • Lunghezza: 143 mm
  • Impugnatura: cursore su 2 lati
  • Retrazione automatica della lama
  • Blocco di trasporto: no
  • Grilletto: pollice
  • Ergonomia: particolarmente ergonomica
  • Profondità di taglio (max): 5 mm
  • Applicazione di taglio: cartone

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori