Calibro digitale ABS AOS, superfici di misurazione in metallo duro AD, pollici / metriche, 0-12 ″, rullo di azionamento

Codice art.: 500-165-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-165-30
EAN / GTIN 4946368728438
Codice del produttore 500-165-30
Numero-L L40010 13221

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic ha superfici di misurazione con punta in metallo duro e offre i seguenti vantaggi: Grazie all'adattamento del sistema di misurazione induttivo, questo calibro è più robusto contro lo sporco sulla barra di misurazione durante la misurazione. ASSOLUTO) non richiede ulteriori impostazioni di la posizione zero dopo la riaccensione e convince con velocità di marcia illimitata.Durata della batteria straordinariamente lunga

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 12
Valore di graduazione: 0,0005″/0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,0015″.
Ripetibilità: 0,0005″.
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola, con batteria inclusa.
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale