Calibro digitale AOS in ABS, 0-100 mm, Digimatic, profondimetro tondo, rullo di trascinamento

Codice art.: 500-150-30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia digital
Tipo di prodotto Calibri a corsoio universali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 500-150-30
EAN / GTIN 4946368667836
Codice del produttore 500-150-30
Numero-L L40010 9418

Descrizione

Descrizione:

Questo calibro Digimatic consente misurazioni affidabili e offre i seguenti vantaggi: Bilancia magnetico-induttiva AOS (Advanced Onsite Sensor) che viene utilizzata anche con i calibri IP67. A causa della scala ABS magnetica-induttiva utilizzata, la contaminazione della scala (da polvere, olio, acqua, ecc.) Non ha alcun effetto sulla misurazione. Superfici di guida di alta qualità per un movimento scorrevole, stabile e confortevole Altezza cifre: 9 mm (150 e 200 mm), 11 mm (300 mm) La scala ABS (ASSOLUTA) non richiede ulteriori impostazioni della posizione zero dopo la riaccensione e convince con una velocità di marcia illimitata

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 0 - 100
Incremento cifre: 0,01 mm
Valore limite della deviazione di misura E MPE: ±0,02 mm
Ripetibilità: 0,01 mm
Display: LCD, altezza cifre 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Velocità di reazione: illimitata mm/s
ON/OFF: Sì
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/metrico: Metrico
Contenuto della fornitura: Fornito in una scatola che include la batteria
Durata della batteria: circa 5 anni con un uso normale