• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

simmill 4V gambo per fresatura, gambo per fresatura, IKZ, D=16 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Codice art.: 4V0.1612.60 A HM
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4V0.1612.60 A HM
EAN / GTIN 4069769000375
Codice del produttore A1PK
Produttore/persona responsabile SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com

Descrizione

Descrizione:

SIMTEK simmill 4V codolo di fresatura
Attacco di fresatura, IKZ
D=16 mm, L2=60 mm, D1=12 mm

Parametri tecnici:

  • Cacciavite = T20T
  • Vite = ATK6
  • L1 = 130,0 mm
  • L2 = 60,0 mm
  • ØD1 = 12,0 mm
  • ØDh6 = 16,0 mm