Esecuzione:
Materiale principale
100% poliestere, twill, elasticizzato, laminato, impermeabile 11000 mm, antivento, traspirante Ret 6, 3, 150 g/m²
Dettagli
Tasca portadocumenti rimovibile
Collo foderato in pile
Rimuovibile, cappuccio regolabile
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Finiture
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, estremità della manica regolabile con chiusura a strappo
Tasche
Tasca sul petto con patta, Tasca sul petto con cerniera
Tasca interna con chiusura a strappo, Tasca interna in rete
Tasche anteriori con cerniera, foderate in pile
Fodera
Fodera in piumino
Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, Cuciture nastrate, Foderato, Pannelli in rete nelle principali zone di sudorazione
Taglio femminile, Maniche pre-curvate
Chiusura frontale
Robusta cerniera nascosta a due vie in plastica
Reflex
Dettagli riflettenti su fronte, retro, cappuccio e maniche
Descrizione:
- Giacca invernale antivento e impermeabile altamente funzionale con cuciture nastrate e cappuccio regolabile e rimovibile
- Il capo è dotato di pannelli in rete in posizioni accuratamente selezionate per trasportare l'umidità lontano dal corpo
- Per una vestibilità ottimale, la giacca è dotata di gomiti pre-curvati e di una cerniera a due vie
- Le estremità delle maniche sono regolabili e presentano un polsino interno con foro per il pollice
- Dettagli discreti riflettenti si trovano sul davanti, sulla schiena e sulle braccia
- Certificato secondo la norma EN 343, protezione contro la pioggia
Norma: