TENAGLIA PER FERRAIOLI

Codice art.: 495A.25EL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Tenaglia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 495A.25EL
EAN / GTIN 3148516784612
Codice del produttore 495A.25EL
Numero-L L60130 523

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Gambe semirigide e arrotondate per una rapida rotazione in mano
  • Lunga durata delle lame temprate a 60/62 HRC
  • ″Alta frequenza″
  • Gamma di taglio delle lame: Fino a 4,5 mm di diametro per il filo morbido, max. 160 kg/mm² per il filo duro
  • Brunito, superfici della testa lucidate.

Proprietà:

  • B [mm]: 35
  • C [mm]: 12.0
  • E [mm]: 14
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 250
  • [g]: 390