{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Imballaggio | Cassa / Cassetta / Scatola | |
| Carico di prova | 750 kg | |
| Superficie | es. lucidata | |
| Lunghezza | 100 mm | |
| Larghezza | 100 mm | |
| Altezza | 16 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Piastra di confronto per la durezza | |
| Procedura | Prova di durezza Brinell con sfera in carburo di tungsteno (HBW) | |
| Valore di durezza (circa) | 200 | |
| Materiale | acciaio | |
| Forma | Quadrato |
| Codice articolo | 495133 200 | |
| EAN / GTIN | 2050002071087 | |
| Codice del produttore | 495133 200 | |
| Produttore/persona responsabile | Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 Nettetal, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de |