• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Durometro portatile alphaDUR mini II (senza sonda), Modello: 1

Codice art.: 495051 1
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 3-4 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Alimentazione elettrica Batteria agli ioni di litio
Lunghezza 154 mm
Larghezza 84 mm
Altezza 23 mm
Peso 430 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 495051 1
EAN / GTIN 2050002078611
Produttore/persona responsabile BAQ GmbH, Hermann-Schlichting-Straße 14, 38110 BRAUNSCHWEIG, Deutschland, www.baq.de

Descrizione

Esecuzione:

alphaDUR mini II è un durometro UCI portatile per effettuare misurazioni in conformità alla norma DIN 50159-1, ASTM A 1038 e alla direttiva VDI/VDE 2616. Campo di misura 10-3000 HV, display a colori ad alta risoluzione, memorizzazione di 50 tarature di materiali e >1000000 di dati di misura. Conversione in HRC, HRB e HB e resistenza alla trazione. Funzioni statistiche e batteria integrata agli ioni di litio, autonomia 10 h. Misurazione con sonda n. art. 495043 − da ordinare separatamente.

Fornitura:

Apparecchio base con batteria integrata, cavo sonda, caricabatterie con cavo USB, valigetta di trasporto e manuale di istruzioni su stick USB (senza sonda).