Martello combinato cordless M18ONEFHPX-0 da 32 mm

Codice art.: 4933478885
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478885
EAN / GTIN 4058546361679
Codice del produttore 4933478885
Numero-L L00800 2361

Descrizione

Descrizione:

  • Tassellatore SDS-Plus ad alta potenza, in grado di fornire 5,0 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (6,9 m/s²)
  • In grado di effettuare fino a 10 fori ⌀18 x 100 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
  • Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
  • Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Compatibile con l'unità di aspirazione M18 FPDDEXL
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Tipo di batteria: M18
  • Sistema di batteria: M18
  • Numero di batterie/batterie: 0
  • Tipo di batterie/batterie: Li-ion
  • Tipo di tecnologia: Carburante
  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 32
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Per tecnologia: Carburante
  • Giri/minuto al minimo: 800
  • Fornito: in scatola
  • Peso [kg]: 4. 2
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5,2 (M18 HB5.5)
  • Peso con pacco batteria: 5,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 800
  • Diametro max. Velocità di battuta [min_1]: 0 - 4600
  • Variante di prodotto: M18 ONEFHPX-0
  • Energia di battuta [EPTA] [J]: 5,0
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione di serie: impugnatura supplementare, arresto di profondità del trapano, grasso per trapano, mandrino rapido in metallo FIXTEC™ da 13 mm

Prodotti correlati

Accessori