Martello combinato cordless M18ONEFHX-0X.

Codice art.: 4933478503
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478503
EAN / GTIN 4058546346966
Codice del produttore 4933478503
Numero-L L00800 3928

Descrizione

Descrizione:

  • Il Tassellatore SDS-Plus più rapido della sua categoria, per massima produttività
  • In grado di fornire 2,5 J di energia d'impatto con minime vibrazioni (12,9 m/s²)
  • In grado di effettuare fino a 125 fori ⌀10 x 50 mm con una singola carica di batteria (M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah)
  • Sistema AUTOSTOP™, spegne l'utensile per proteggere l'utilizzatore in caso di rotazioni brusche
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • Sistema FIXTEC™ per cambio senza chiave del mandrino (SDS-Plus e mandrino 13 mm in metallo)
  • Scatola ingranaggi in metallo, per massima resistenza
  • 4 modalità di funzionamento: rotopercussione, scalpellatura, rotazione e posizione di folle per orientamento dello scalpello
  • Compatibile con le unità di aspirazione M18 FCDDEXL e M18 FDDEXL
  • La tecnologia FUEL™ ridefinisce gli elettroutensili a batteria
  • Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Sistema di alimentazione: M18
  • Per tecnologia: Carburante
  • Fornito: HD Box
  • Peso [kg]: 3,4
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 4,5 (M18 HB5,5)
  • Caricabatteria incluso: Nessun caricabatteria incluso
  • Velocità di foratura [min_1]: 0 - 1330
  • Max. Diametro di foratura nel calcestruzzo [mm]: 26
  • Diametro massimo di foratura nel legno [mm]: 26
  • . Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Max. Velocità di corsa [min_1]: 0 - 4800
  • Energia di corsa [EPTA] [J]: 2,5
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: Impugnatura, arresto di profondità, grasso per ingranaggi, mandrino FIXTEC™ da 13 mm in metallo

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori