Seghetto alternativo cordless M18FSX-0C.

Codice art.: 4933464724
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933464724
EAN / GTIN 4058546226695
Codice del produttore 4933464724
Numero-L L00800 1208

Descrizione

Descrizione:

  • La super sega diritta M18 FUEL™ fornisce la potenza necessaria per poter tagliare alla stessa velocità di un equivalente sega diritta a filo, con un'autonomia di 150 tagli da 290 mm x 45 mm con una carica di batteria da 12.0 Ah
  • Sistema HIGH OUTPUT™, eleva prestazioni e autonomia della tecnologia M18 FUEL™
  • L'azione orbitale consente alla sega di eliminare i detriti consentendo un taglio più veloce nei legno
  • 3000 SPM con corsa di 32 mm offrono un taglio rapido e senza sforzo in una vasta gamma di materiali
  • 5 modalità di taglio da 1500 SPM a 3000 SPM per consentire di utilizzare la velocità corretta a seconda del materiale da tagliare
  • Morsetto per lama FIXTEC™ per un cambio lama facile e veloce senza chiave
  • Durevole gancio per riporre l'utensile
  • Base regolabile per un uso ottimizzato
  • Luce LED integrata per illuminare la zona di lavoro
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Luce LED integrata per illuminare l'area di lavoro

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/ batterie ricaricabili: 0
  • Tipo di batterie/ batterie ricaricabili: Li-ion
  • Per tecnologia: Fuel
  • Fornito: Valigetta di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 5,5 (M18 HB12)
  • Peso con pacco batteria: 5,5
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Stazione di ricarica disponibile: No
  • Variante del prodotto: M18 FSX-0C
  • Tensione [V]: 18
  • Dotazione standard: lama per sega alternativa

Fornitura:

Valigetta di trasporto, lama per seghetto alternativo

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori