Descrizione:
- Compatto avvitatore ad impulsi da 1/2˝ che misura soli 155 mm di lunghezza
- Potente motore MILWAUKEE® a 4 poli eroga la massima potenza in dimensioni contenute
- Elettronica intelligente REDLINK™ consente la massima protezione della batteria e del motore contro il sovraccarico
- Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata e massima potenza
- Attacco quadro da 1/2˝ per bussole universali
- Controllo individuale delle celle della batteria per massimizzare l'autonomia e aumentare la durata della vita della batteria
- Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
- La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
- Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™
Proprietà:
- Batteria inclusa: 2 x M18 B4
- Batteria: ioni di litio
- Capacità della batteria [Ah]: 4,0
- Sistema di batterie: M18
- Numero di batterie/batterie: 2
- Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
- Tecnologia: spazzolato
- Velocità a vuoto: 2450
- Fornito: Valigia di trasporto
- Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B4)
- Peso con pacco batteria: 1,9
- Caricatore incluso: M12-18 C
- Stazione di ricarica disponibile: Sì
- Tempo di ricarica della batteria: 80
- Velocità a vuoto [min_1]: 0 - 2450
- Coppia max. Coppia [Nm]: 240
- min. Velocità di corsa: 0
- Variante di prodotto: M18 BIW12-402C
- Velocità di corsa [min_1]: 0 - 3350
- Tensione [V]: 18
- Dotato di serie: clip da cintura
Fornitura:
2 batterie agli ioni di litio rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatteria M12-18 C, valigetta di trasporto, clip da cintura