Martello perforatore cordless HD18H-402C.

Codice art.: 4933443468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello perforatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933443468
EAN / GTIN 4002395004355
Codice del produttore 4933443468
Numero-L L00800 739

Descrizione

Descrizione:

  • Elevata potenza pari ad un utensile a filo
  • REDLINK™ - tecnologia di protezione dai sovraccarichi sia dell'utensile che della batteria per la massima durata
  • Energia del colpo 2.4 J
  • Scatola ingranaggi in metallo per una maggiore durata
  • 4 modalità: foratura, foratura con percussione, scalpellatura e variolock per la regolazione dell'orientamento dello scalpello
  • Funzione solo scalpellatura
  • Frizione meccanica: protegge l'utensile dal blocco della punta
  • AVS - Sistema anti vibrazioni per massimizzare il comfort e minimizzare le vibrazioni
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma a batteria 18V: funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B4
  • Batteria: agli ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 4. 0
  • Sistema di batterie: M18
  • Numero di batterie/pacchi batterie: 2
  • Tipo di batterie/pacchi batterie: Li-ion
  • Diametro di foratura per calcestruzzo: 24
  • Diametro di foratura per legno: 30
  • Diametro di foratura per acciaio: 13
  • Tecnologia: Spazzolato
  • RPM al minimo: 1400
  • Fornito: Valigia di trasporto
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,5 (M18 B4)
  • Peso con pacco batteria: 3,5
  • Caricabatteria inclusa: M12-18 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 80
  • Velocità a vuoto [min_1]: 1400
  • Diametro max. Diametro di foratura nell'acciaio [mm]: 13
  • Energia massima di impatto singolo: 2,4
  • Velocità massima di impatto [min_1]: 42
  • Velocità massima di impatto [min_1]: 4
  • Velocità massima di impatto [min_1]: 5
  • . Velocità d'impatto [min_1]: 4200
  • Variante di prodotto: HD18 H-402C
  • Energia d'impatto [EPTA] [J]: 2,4
  • Tensione [V]: 18
  • Disposizione standard: impugnatura laterale con arresto di profondità

Fornitura:

2 x batteria Li-Ion rossa da 18 V / 4,0 Ah, caricabatterie M12-18C, valigetta di trasporto, maniglia laterale.