Cricco per batteria M12IR-201B(1/4″) 1/4″

Codice art.: 4933441725
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933441725
EAN / GTIN 4002395002030
Codice del produttore 4933441725
Numero-L L00800 128

Descrizione

Descrizione:

  • Potente e veloce con una coppia di 47 Nm e 250 giri/min
  • Elettronica REDLINK™ protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Carcassa rinforzata per una maggiore durata
  • Testa compatta, ideale per operare in spazi ristretti (dimensioni utensile mm 253.5x47.8x65)
  • Interruttore con velocità variabile per un maggior controllo nelle applicazioni
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: compatibile con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 1 x M12 B2
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: 2,0
  • Sistema di batteria: M12
  • Numero di batterie/pacchi batteria: 1
  • Tipo di batterie/pacchi batteria: Li-ion
  • Per tecnologia: Spazzolato
  • Velocità a vuoto: 250
  • Fornito: Borsa per utensili
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 0,90 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 0,90
  • Caricatore incluso: C12 C
  • Stazione di ricarica disponibile: Sì
  • Tempo di ricarica della batteria: 40
  • Lunghezza [mm]: 274
  • Velocità di marcia [min_1]: 0 - 250
  • Torsione max. Coppia [Nm]: 40
  • Variante di prodotto: M12 IR-201B 1/4
  • Tensione [V]: 12

Fornitura:

1 x batteria Li-Ion rossa da 12 V / 2,0 Ah, caricabatteria C12 C, borsa per il trasporto

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori