Lucidatrice angolare ap14-2 200E

Codice art.: 4933432800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lucidatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933432800
EAN / GTIN 4002395001156
Codice del produttore 4933432800
Numero-L L00820 110

Descrizione

Descrizione:

  • Potente motore da 1450 W per ottime performance di lucidatura
  • Elevata coppia per un costante numero di giri anche sotto carico
  • Selettore velocità variabile da 490 - 2100 giri/min per diverse applicazioni
  • 7 velocità
  • Protezione termica contro il surriscaldamento
  • Speciale impugnatura frontale per una comoda presa
  • Tasto di blocco dell'albero in posizione protetta
  • Possibilità di blocco dell'interruttore
  • Platorello flessibile con chiusura a strappo
  • Cavo PUR da 6 m

Proprietà:

  • Velocità a vuoto: 490
  • Variante di prodotto: AP 14-2 200 E
  • Diametro della ruota [mm]: 200
  • Filettatura del mandrino: M 14
  • Dotazione standard: Cavo di alimentazione 6 m PUR, impugnatura supplementare, disco di lucidatura Ø 125 mm

Fornitura:

Cavo di alimentazione 6 m PUR, maniglia aggiuntiva, piastra di supporto Ø 200 mm.