Seghetto alternativo compatto cordless C12HZ-0

Codice art.: 4933411925
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933411925
EAN / GTIN 4002395236367
Codice del produttore 4933411925
Numero-L L00800 1378

Descrizione

Descrizione:

  • Utensile extra compatto che misura soli 280 mm di lunghezza, ottimo per lavorare in spazi ristretti
  • Elettronica REDLINK™ che protegge l'utensile e la batteria contro eventuali sovraccarichi
  • Sistema FIXTEC brevettato per una rapida sostituzione della lama senza chiavi
  • Ridotte vibrazioni, solo 10.5 m/s²
  • Monitoraggio delle singole celle della batteria per garantire un omogeneo consumo del pacco batteria ed una maggiore autonomia e durata nel tempo
  • Indicatore stato di carica della batteria e luce LED per illuminare l'area di lavoro
  • La batteria REDLITHIUM™ offre una costruzione del pacco batteria superiore, elettronica e prestazioni costanti per offrire più autonomia e più lavoro durante la vita della batteria
  • Piattaforma 12V: funziona con tutte le batterie Milwaukee® M12™

Proprietà:

  • Batteria inclusa: Nessuna batteria inclusa
  • Batteria: Li-ion
  • Capacità della batteria [Ah]: Nessuna batteria inclusa
  • Sistema di batterie: M12
  • Numero di batterie: 0
  • Tipo di batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: spazzolato
  • Consegnato: in scatola
  • Peso [kg]: 1. 0
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 1,2 (M12 B2)
  • Peso con pacco batteria: 1,2
  • Caricatore incluso: Nessun caricatore incluso
  • Culla inclusa: No
  • Variante del prodotto: C12 HZ-0
  • Tensione [V]: 12
  • Dotazione standard: 2 lame

Fornitura:

La lama della sega

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori