Cavo di ricambio a percussione 50 M

Codice art.: 4932471637
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Fili per tracciare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932471637
EAN / GTIN 4058546295363
Codice del produttore 4932471637
Numero-L L00800 3690

Descrizione

Descrizione:

  • Cordino spesso 2 mm per la massima visibilità
  • Sistema di ingranaggi planetari per una maggiore durata
  • Capacità di avvolgimento 4:1, permette all'utilizzatore di marcare più linee aumentando la produttività
  • Il migliore nella capacità contenitiva con 510g (30 m) e 680g (45 m)
  • Facile da aprire, con un ingresso grande per una facile ricarica
  • Facile fissaggio del cordino grazie all'anello di fissaggio

Proprietà:

  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante del prodotto: Linea di ricambio da 45m