Cappa di aspirazione per smerigliatrici angolari DEG 125

Codice art.: 4932430468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932430468
EAN / GTIN 4002395381296
Codice del produttore 4932430468
Numero-L L00850 36

Descrizione

Descrizione:

  • FIXTEC: Cambio del disco in pochi secondi, senza attrezzi
  • 12 secondi per il cambio completo del disco
  • Solo 8 mm di spessore, permette una maggiore area di applicazione del disco
  • Adatta a tutte le smerigliatrici angolari con attacco standard M14 fino a Ø 150 mm
  • Con fori integrati per chiavi di serraggio standard, nel caso il dado non possa essere allentato a mano

Proprietà:

  • Larghezza [mm]: 195
  • Peso [kg]: 1
  • Lunghezza [mm]: 235
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: DEG125