Martello perforatore SDS+ 16x1000 mm mx4

Codice art.: 4932352956
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punta per pietra

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4932352956
EAN / GTIN 4002395376148
Codice del produttore 4932352956

Descrizione

Descrizione:

  • Unico blocco a 4 taglienti al carburo (4x90°)
  • Per fori perfettamente rotondi e un ancoraggio ottimale
  • Geometria a 4 scanalature, assicura la massima estrazione di polveri e detriti
  • Punta di centraggio per una facile centratura e la massima precisione del foro
  • Unico blocco in carburo saldato sul corpo della punta per diam
  • 5-8mm
  • Maggior quantità di Carburo porta ad avere una maggiore durata
  • 4 denti demolitori producono micro fratture nel cemento che aumentano la velocità
  • Polverizzano il materiale più efficentemente
  • 20% più veloce rispetto ai concorrenti
  • Smussatura laterale del tagliente per una maggiore resistenza in cemento armato
  • Queste punte sono 4 volte più durature vs le punte a 2 taglienti
  • Nuovo design della spalla che si assottiglia con l’avvicinarsi al tagliente per una migliore estrazione polveri, velocità e minimizzare l'attrito
  • Fino a 20% più fori per carica vs concorrenti
  • Made in Germany

Proprietà:

  • Lunghezza di lavoro [mm]: 950
  • Contenuto della confezione: 1
  • Variante di prodotto: SDS-Plus MX4 16 x 1000 - 1 pz