{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Lunghezza sonda | 175 mm | |
| Diametro sonda | 4 mm | |
| Temperatura operativa max. | 150 °C | |
| Direzione dello sguardo max. | 0 grado | |
| Angolo di apertura dell’immagine min. | 0 grado | |
| Angolo di apertura dell’immagine max. | 105 grado | |
| Tipo di prodotto | Endoscopio |
| Codice articolo | 492775 175 | |
| EAN / GTIN | 2050002074958 | |
| Codice del produttore | SE40175A105 | |
| Produttore/persona responsabile | ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com |