Set di seghe a tazza HM, 9 pezzi

Codice art.: 49223079
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Punte a carotare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 49223079
EAN / GTIN 045242533039
Codice del produttore 49223079
Numero-L L00800 3015

Descrizione

Descrizione:

  • Fino al 10 volte più durature, alta resistenza al calore e all'usura vs seghe a tazza Bi-Metalliche
  • Geometria del dente aggressiva con ampie gole per una migliore estrazione del materiale
  • Denti sfalsati per un minor attrito
  • PLUG JACK™ ampia zona di accesso laterale per una veloce e facile rimozione del materiale, profondo per materiali più spessi e alto per i materiali con poco spessore
  • Campi di applicazione: impianti idraulici (piastrelle in ceramica - morbida, ghisa), lavorazione dei metalli (acciaio Inox, alluminio) e compositi (plastica, materiale sandwich, pavimentazione, vetroresina, pannelli in legno rivestito in plastica, legnoimpiallacciato )

Proprietà:

  • Contenuto: 5 x seghe a tazza HOLE DOZER™ con denti HM: ⌀ 22, 29, 35, 51, 64 mm. Adattatore per seghe a tazza ⌀ 14 - 30 mm (4932479465). Adattatore per seghe a tazza ⌀ 32 - 152 mm (4932479467). 2 x trapano centrale in HSS-Cobalto. Chiave esagonale da 1/8˝
  • Profondità di taglio massima: 41
  • Profondità di taglio massima [mm]: 1/8˝. Profondità di taglio [mm]: 41
  • Contenuto della confezione: 9
  • Variante del prodotto: Set di seghe a tazza TCT - 9 pz