• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Puntello per asta pistone M10 Profilo poligonale interno XZN Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)

Codice art.: 4910-XZN10
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo 4910-XZN10
EAN / GTIN 4000896247004
Codice del produttore 4910-XZN10
Numero-L L60140 5820
Produttore/persona responsabile HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descrizione

Descrizione:

Applicazione:
Lavori di riparazione e manutenzione su gambe ammortizzatrici ad es. ammortizzatori, cuscinetti, molle elicoidaliAd es. su OPEL Insignia B 2017 →
  • Attacco con gola di rotolamento delle sfere
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro, cavo, 12,5 mm (1/2 di pollice)
  • Presa di forza: Profilo poligonale interno XZN
  • Apertura chiave: ∙ M10
  • Dimensioni / Lunghezza: 122.5 mm