{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | easyPocket | |
| Tipo di lente | asferiche, a diffrazione | |
| Illuminazione | LED | |
| Lente lunghezza | 50 mm | |
| Lente larghezza | 45 mm | |
| Lente altezza | 3 mm | |
| Ingrandimento (n volte) | 3 | |
| Imballaggio | astuccio in plastica rinforzata con fibra di vetro | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2025 | |
| Tipo di batteria | Batteria a pastiglia | |
| Dimensioni internazionali | CR2025 | |
| Tipo di prodotto | Lente d'ingrandimento manuale |
| Codice articolo | 490816 3 | |
| EAN / GTIN | 4026158927545 | |
| Codice del produttore | 152111 SILBER | |
| Produttore/persona responsabile | ESCHENBACH OPTIK GmbH, Fürther Straße 252, 90429 NÜRNBERG, Deutschland, www.eschenbach-optik.de |