DSD-IF 34.00-36.99-FB Teste per foratura profonda a tubo singolo con attacco filettato interno (25-65)

Codice art.: 4841144
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie FINEBEAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4841144
EAN / GTIN 7291075344905
Codice del produttore 4841144
Numero-L L24020 233

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Overall Length (OAL) 93 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS-014
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 36.99 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 34 mm
  • Overall Length (OAL) 93 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "FINEBEAM" Visualizza tutto