{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Denominazione originale prodotto | Grenzlehrdorn Gutchrom H7 | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Area EX | no | |
| Tipologia di calibro | Calibro non passa a tampone (NO-GO); Calibro passa (GO) | |
| Dimensione nominale min. | 52 mm | |
| Dimensione nominale max. | 52 mm | |
| Campo di tolleranza | H | |
| Grado di tolleranza (qualità) | 7 | |
| Accoppiamento | H7 | |
| Configurabile | no | |
| Tipo di prodotto | calibro a tampone | |
| Contenuto | parte singola | |
| Normativa | DIN 2245-1; DIN 7150-2; DIN EN ISO 1938-1 | |
| Materiale | acciaio | |
| Tarabile | si | |
| Tarabile nuovamente | si |
| Codice articolo | 484040 52 | |
| EAN / GTIN | 2050001936806 | |
| Codice del produttore | 1001..52.....H7 | |
| Produttore/persona responsabile | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |