Dispositivo di controllo della forza di misura per micrometri

Codice art.: 481346
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Messkraft-Prüfvorrichtung für Bügelmessschrauben
Alimentazione Nessuna fornitura di energia
Visualizzazione es. analogica
Unità scala N
Valore di misura min. 0,005 kN
Valore di misura max. 0,01 kN
Prove di forza Forza di compressione
Tipo di prodotto misuratore di forze
Forza di prova max. 10 N

Identificazione e classificazione

Codice articolo 481346
EAN / GTIN 4045197286574
Codice del produttore 481346
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Serve per valutare le forze che agiscono sulle superfici di contatto. Secondo la norma DIN 863 T1 la forza di misura deve essere compresa tra 5 e 10 N.

Accessori speciali:

Prolunghe n. art. 481348 per campi di misura maggiori.