Lama per sega a sciabola 100/1,0 mm (5 pezzi) in metallo

Codice art.: 48005185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Lama per seghetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 48005185
EAN / GTIN 045242082865
Codice del produttore 48005185
Numero-L L01490 18

Descrizione

Descrizione:

  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata
  • Geometria del dente ottimizzata per la massima velocità e durata.Costruzione Bi-metallica dei denti con l'8% di Cobalto migliorano ulteriormente le performance e la vita utile
  • Rafforzata la zona dell’attacco mediante stampaggio di rinforzi metallici in modo da rendere questa lama 2x più resistente alle flessioni rispetto alla costruzione standard
  • Corpo della lama 0,90 millimetri di spessore ottimizzato per la massima velocità e flessibilità

Proprietà:

  • Profondità di taglio max. Profondità di taglio nell'acciaio [mm]: 0,5 - 3
  • Contenuto della confezione: 5
  • Variante di prodotto: SM 100 x 24 Tpi - 5 pz
  • Profondità di taglio (in lamiera d'acciaio, 400 N/mm²): 3