Esecuzione:
Materiale principale
79% lana, 19% modacrilico, 2% antistatico, lana Merino, maglia a spugna, resistente alla fiamma, antistatica, 390 g/m²
Finitura
Dorso allungato, Fondo regolabile con elastico
Polso allungato con foro per il pollice e orlo elasticizzato
Chiusura frontale
Cerniera unidirezionale in plastica nascosta
Funzionalità
Senza metallo
Dettagli
Collo alto con cerniera coperta
Etichette di certificazione esterne
Descrizione:
- Un indumento in lana resistente alle fiamme e privo di metalli che può essere utilizzato come giacca sopra un indumento intimo o come indumento di rinforzo sotto un cappotto
- La spugna di lana della giacca offre una buona protezione contro il calore e riscalda al tempo stesso dal freddo
- Ha le estremità delle maniche con una presa per il pollice e si adatta perfettamente alla giacca a guscio 4088 di Blåkläder
- Indumento richiesto per i lavori all'aperto in settori quali l'elettricità, eolico e idroelettrico
- EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2
Norma:
- EN 1149-5
- EN ISO 11612 A1, B2, C2, F2
- ELIM - 6,2 cal/cm²
- IEC 61482-2, APC 1
- EBT - 6,4 cal/cm²