Giacca a guscio XXL

Codice art.: 479019779956XXL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Colore schwarz / rot
Taglia unisex 2XL
Tipo di prodotto Giacca impermeabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 479019779956XXL
EAN / GTIN 7330509592519
Codice del produttore 479019779956XXL

Descrizione

Esecuzione:


Materiale principale
100% poliestere, oxford, laminato, impermeabile 15000 mm, antivento, traspirante Ret 8, 5, 200 g/m²

Finitura
Orlo regolabile con coulisse
Polsino interno alla manica con foro per il pollice, Fine manica regolabile

Tasche
Tasca sul petto con cerniera
Tasche anteriori con cerniera
Tasca interna con cerniera

Fodera
Fodera in rete

Funzionalità
Materiale traspirante a tenuta di vento e acqua, cuciture nastrate

Dettagli
Cappuccio rimovibile con fodera in rete, Cappuccio rimovibile e regolabile
Chiusura nella fodera per il trasferimento
Stampa sul petto

Reflex
Stampa con nastro riflettente sulla manica e sul cappuccio

Chiusura frontale
Cerniera in plastica a una via

Spiegazione taglie
Il prodotto presenta un arco di taglie esteso in alcuni colori

Descrizione:

  • Giaccone con cuciture nastrate e materiale superficiale antivento e impermeabile che protegge dal vento, pioggia e dall'usura esterna
  • La giacca shell si integra con gli altri strati di abbigliamento rilasciando l'umidità
  • Coulisse e stopper sull'orlo
  • Cappuccio staccabile con fodera in rete
  • Tasche funzionali tra cui una tasca interna e una tasca interna per il telefono
  • Pannello posteriore allungato per una buona vestibilità
  • Certificato secondo la norma EN 343

Norma:

  • EN 343, Class 3.3
  • Hi-vis certification not applicable

Servizi & Consulenza prodotti

Tabella taglie maglieria uomo

BLAKLÄDER® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio BLAKLÄDER®

Taglia uomo
Taglia dell’ordine Taglia DE Taglia FR/ES Taglia IT Giro torace cm Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Come misurare