{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | rosso | |
| Forma ganasce/forchetta | diritte | |
| Lunghezza ganasce/forchetta | 310 mm | |
| Larghezza ganasce / forchetta | 3,2 mm | |
| Unità di misura apertura | sistema metrico | |
| Apertura min. | 85 mm | |
| Apertura max | 200 mm | |
| Utilizzo dell´anello di sicurezza, DIN ISO 5747 | per anelli di sicurezza esterni | |
| Per diametro min., per anelli di sicurezza esterni | 85 mm | |
| Per diametro max., per anelli di sicurezza esterni | 200 mm | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Pinza per anelli di sicurezza | |
| Caratteristiche | Punte intercambiabili | |
| Materiale | acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | es. cromata | |
| Normativa | DIN ISO 5747 | |
| Lunghezza complessiva | 310 mm | |
| Peso totale | 480 g |
| Codice articolo | 479.32 | |
| EAN / GTIN | 3148511786550 | |
| Codice del produttore | 479.32 | |
| Numero-L | L60130 574 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |