• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Ravvivatura stazionaria 20,5 x 33 x 5 mm 15 - 1,8

Codice art.: 477749
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Piastra ravvivamole

Identificazione e classificazione

Codice articolo 477749
EAN / GTIN 9003174777496
Codice del produttore 477749
Numero-L L50140 575
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Le placchette di ravvivatura sono un’alternativa di alta qualità ai soliti diamanti a grana singola. Sono adatte alla ravvivatura di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio. Vengono utilizzate preferibilmente per la ravvivatura di dischi larghi e di dischi profilati con bordo poco profondo. L’uso dei dischi di ravvivatura consente di ottenere la massima precisione nel processo di ravvivatura.

Proprietà:

  • Forma: PIASTRA DI RAVVIVATURA 50AP
  • Specifiche : 15 - 1,8
  • Dimensioni (D/W x D x H/L): 20,5 x 33 x 5 mm
  • Diametro: 20,5 mm
  • Spessore: 33 mm
  • Foro: 5 mm

Vantaggi:

  • Disponibile in 3 varianti di diamante
  • Elevata precisione di ripetizione

Uso:

  • Per la ravvivatura stazionaria di tutti i dischi in corindone e carburo di silicio