{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Senso di rotazione commutabile | si | |
| Lunghezza complessiva L | 424 mm | |
| Materiale | acciaio al cromo-vanadio | |
| Superficie | es. cromata | |
| Angolo di lavoro minimo | 5 | |
| Esecuzione | forma diritta | |
| Con funzione di cricchetto | sì | |
| Apertura chiave, Per viti a esagono esterno | 32 mm; 32 mm | |
| Tipo di prodotto | Chiave | |
| Trasmissione | Impugnatura | |
| Uscita | Per viti a esagono esterno; Per viti a esagono esterno |
| Codice articolo | 467.32SLS | |
| EAN / GTIN | 3662424028014 | |
| Codice del produttore | 467.32SLS | |
| Numero-L | L60130 8672 | |
| Produttore/persona responsabile | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |