{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tonalità RAL | RAL 5007 | |
| Tonalità cromatica, blu | Blu genziana | |
| Colore | blu | |
| Tipo di rotella | ruota fissa; Ruota piroettante | |
| Freno di stazionamento, Ruota piroettante | si | |
| Numero di rotoli, ruota fissa | 2 pz. | |
| Numero di rotoli, Ruota piroettante | 2 pz. | |
| Numero totale di rotelle / ruote | 4 pz. | |
| Diametro esterno ruota/rullo | 200 mm | |
| Larghezza ruota/rullo | 40 mm | |
| Materiale ruota/rullo | TPE | |
| Tipo di prodotto | carrelli | |
| Rivestimento | Es. termoverniciata | |
| Materiale | acciaio | |
| Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare a sezione quadra di acciaio | |
| Portata max. | 500 kg | |
| Larghezza complessiva Bg | 800 mm | |
| Profondità totale Tg | 1.800 mm | |
| Altezza complessiva Hg | 1.807 mm | |
| Mobile | sì |
| Codice articolo | 4625AS | |
| EAN / GTIN | 4017976983134 | |
| Codice del produttore | 4625AS | |
| Numero-L | L90070 202 | |
| Produttore/persona responsabile | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |