• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Flessometro Vario grado di precisione 1, Lunghezza del nastro: 3m

Codice art.: 462090 3
Prezzo per 1 Articolo (5,76 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 34,00 € /pz.
  • 56,40 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
79 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza del nastro (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Scala millimetro
Unità campo di misura metri
Campo di misura min. 0 m
Campo di misura max. 3 m
Larghezza del nastro 13 mm
Tipo di flessometro Flessometro
Lunghezza alloggiamento/ telaio 58 mm
Larghezza alloggiamento/telaio 26 mm
Altezza alloggiamento/telaio 57 mm
Materiale Poliammide rinforzato con fibra di vetro; Teflon
Lunghezza complessiva 58 mm
Larghezza complessiva 26 mm
Altezza complessiva 57 mm
Senza rinculo si
Ritorno automatico del nastro si
Arresto/blocco del nastro si
Classe di precisione EG 1
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Flessometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 462090 3
EAN / GTIN 4007368112235
Codice del produttore 411341830-EGI22
Produttore/persona responsabile Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descrizione

Esecuzione:

Flessometro particolarmente facile e maneggevole per uso professionale. Alloggiamento in poliammide rinforzata con fibra di vetro. Con bloccaggio del nastro e ritorno automatico. I cuscinetti radenti in materiale speciale TRIBOCOMP® con teflon garantiscono uno scorrimento delicato e un funzionamento straordinariamente facile. L'innovativo ammortizzatore in gomma speciale assorbe l'energia del contraccolpo, proteggendo il polso da eventuali danni. Una vernice speciale protegge efficacemente il nastro dall'usura. L'aggiunta di un sistema antiriflesso assicura una visione chiara con qualsiasi tipo di luce.