• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Carrello con braccio di supporto

Codice art.: 4616
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità RAL RAL 5007
Tonalità cromatica, blu Blu genziana
Denominazione originale prodotto Tragarmwagen
Colore blu
Tipo di rotella fixed wheel; Swivel castor
Freno di stazionamento, ruota fissa no
Freno di stazionamento, Ruota piroettante si
Numero di rotoli, ruota fissa 2 pz.
Numero di rotoli, Ruota piroettante 2 pz.
Numero di rotelle / ruote 4 pz.
Diametro esterno ruota/rullo 200 mm
Larghezza ruota/rullo 40 mm
Materiale ruota/rullo TPE
Tipo di prodotto carrelli
Rivestimento Es. termoverniciata
Materiale acciaio
Esecuzione costruttiva Struttura tubolare a sezione quadra di acciaio
Portata max. 500
Larghezza complessiva 800 mm
Profondità totale 2.200 mm
Altezza complessiva 1.807 mm
Es. mobile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 4616
EAN / GTIN 4017976046167
Codice del produttore 4616
Numero-L L90080 720
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

non montato

Descrizione:

Telaio in robusto tubo quadrato. Traverse delle ruote, montanti e puntoni collegati da robuste fascette stringitubo. Bracci portanti in tubo d’acciaio Ø 27 mm con fascette a vite. 12 bracci portanti su un lato. Lunghezza utile 600 mm, portata per ripiano 80 kg. Verniciatura a polvere blu RAL 5007. 2 ruote piroettanti e 2 ruote fisse, pneumatici in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere. Fermi sulle ruote piroettanti

Proprietà:

  • Portata totale (kg): 500
  • Lunghezza superficie utile (mm): 2000
  • Larghezza superficie utile (mm): 800
  • lunghezza totale (mm): 2200
  • Larghezza totale (mm): 800
  • Altezza totale (mm): 1807
  • Pneumatici: TPE
  • Dimensioni ruote (mm): 200 × 40