Esecuzione:
smantellato
Descrizione:
Telaio in tubolare quadrato stabile. Traverse, rulli, montanti e puntoni collegati con robusti morsetti a vite. Bracci di supporto in tubolare di acciaio Ø 27 mm con morsetti a vite. 12 bracci di supporto su un lato con protezione antirotolamento. Lunghezza utile 600 mm, portata per piano 80 kg. Verniciato a polvere, blu RAL 5007. 2 ruote girevoli e 2 ruote fisse, gomme in TPE, mozzi con cuscinetti a sfere a gola profonda. Ruote girevoli con freno, conformi alla norma europea EN 1757-3 (sicurezza dei carrelli a piattaforma).
Proprietà:
Portata totale (kg): 500
Lunghezza superficie utile (mm): 1600
Larghezza superficie utile (mm): 800
Lunghezza totale (mm): 1800
Larghezza totale (mm): 800
Altezza totale (mm): 1807
Gomme: TPE
Dimensione ruota (mm): 200 x 40
Nota:
secondo EN 1757-3