• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Riga a filo inossidabile in astuccio, Lunghezza: 75mm

Codice art.: 460095 75
Prezzo per 1 Articolo (315,73 € / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 34,00 € /pz.
  • 15,15 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
251 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio astuccio
Scala millimetro
Passo 1 mm
Unità campo di misura millimetro
Campo di misura min. 0 mm
Campo di misura max. 75 mm
Materiale acciaio legato (INOX)
Lunghezza complessiva 75 mm
Tolleranza di rettilineità del bordo di misura 0,002 mm
Es. inossidabile si
Forma B
Classe di precisione EG 0
Normativa DIN 874
Certificato di collaudo
Contenuto parte singola
Tarabile si
Tipo di prodotto Riga a filo di alta precisione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 460095 75
EAN / GTIN 4045197444264
Codice del produttore 460095 75
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bordo di misura a filo temprato, rettificato e lappato. Sezione traversale cuneiforme con estremità a punta per controlli anche in angoli, scanalature, cave, ecc. Impugnatura in plastica isolante come protezione dal calore delle mani.
In acciaio inossidabile. Smussi in esecuzione opaca antiriflesso.

Nota:

La tolleranza di rettilineità del bordo di misura si riferisce a un’inclinazione di ±15° rispetto al piano di simmetria.