• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadre piatte per esagoni, Lunghezze dei fianchi: 50X50mm

Codice art.: 455800 50X50
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 30,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
50 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Imballaggio: Astuccio

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
Ortogonalità conforme alla norma DIN 875/1
Lunghezza per fianco 50 mm
Sezione lati 15×4 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Astuccio
Tipo di prodotto Squadre per esagoni

Identificazione e classificazione

Codice articolo 455800 50X50
EAN / GTIN 4045197206077
Codice del produttore 455800 50X50
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in acciaio di precisione. Con coste rettificate e facce rifinite di precisione.
Tolleranze angoli conformi alla norma DIN 875/1.

Uso:

Per tracciatura e controlli di precisione relativi ad angoli a 60° o 120°.