Maniglia punzone 3 mm

Codice art.: 4542490
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Utensile per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4542490
EAN / GTIN 4017981570039
Codice del produttore 4542490
Numero-L L60160 5523

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato

Proprietà:

  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 16 mm
  • Altezza totale [mm]: 13 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 105 mm
  • Diametro del foro [pollici]: 1/8
  • Diametro del foro [mm]: 3 mm
  • Superficie: laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no