• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Goniometro digitale universale, Lunghezza riga: 150mm

Codice art.: 454000 150
Sconto
1.024,32 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 59,00 € /pz.
  • 89,60 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza riga (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: Norma interna
  • Interfaccia: Porta USB; Interfaccia Digimatic
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma Norma interna
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Campo di misura -360 grado - 360 grado
Risoluzione 1 Minuto oppure 0,01°
Limite di errore ± 2 minuto d’angolo
Ripetibilità angolare 1 minuto d’angolo
Interfaccia Porta USB; Interfaccia Digimatic
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Lunghezza riga 150 mm
Durata batterie circa 2.000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Goniometro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 454000 150
EAN / GTIN 4045197294654

Descrizione

Esecuzione:

Goniometro digitale universale.
  • Display in gradi o minuti.
  • Facile regolazione tramite punti di riferimento fissi.
  • Il corsoio può essere spostato e bloccato su tutta la lunghezza.
  • Regolazione fine per la regolazione esatta di qualsiasi dimensione angolare.
  • Preset: preimpostazione di un angolo a scelta (ad es. per la misurazione di tolleranze).
  • Data/Hold: Salva (mantenere) o invia il valore visualizzato.
  • Riduzione della direzione di misura.
  • Azzeramento in qualsiasi posizione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Squadra supplem. n. art. 453600, cavo trasmissione dati n. art. 497080.

Ricambi:

Corsoio n. art. 453510.

Download & documenti

Prodotti correlati