PS BT40 45 M16 MAZAKBO Tirante ISO 7388/B MAZAK.

Codice art.: 4517119
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4517119
EAN / GTIN 7291075137743
Codice del produttore 4517119
Numero-L L24000 448

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 17 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 17 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 14.03 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) M16
  • Overall Length (OAL) 44.1 mm
  • Shank Size (SS) 40