PS CAT50 45 1″ MAS1 OBO CAT pull studs with MAS retention knobs.

Codice art.: 4504764
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Codolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4504764
EAN / GTIN 7291075137637
Codice del produttore 4504764
Numero-L L24000 394

Descrizione

Descrizione:

Tiranti, Diametro corpo (BD) 19.99 mm, Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8, Shank Size (SS) 50

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 19.99 mm
  • Body Half Taper Angle (BHTA) 45 Degrees
  • Lunghezza corpo (LB) 35 mm
  • Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) 1-8
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Shank Size (SS) 50