• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Squadre di altissima precisione in acciaio temprato inossidabile, grado di precisione 00, Lunghezze dei fianchi: 25X20mm

Codice art.: 450040 25X20
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 7,20 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 4,90 € /pz.
    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi

  • 17,15 € /pz.
  • 46,70 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
144 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezze dei fianchi (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Norma: DIN 875/00
  • Materiale: Acciaio legato, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma DIN 875/00
Ortogonalità 0,003 mm
Lunghezza fianco lungo 25 mm
Lunghezza fianco corto 20 mm
Sezione lato corto 4×3,5 mm
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprate
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Squadra a cappello

Identificazione e classificazione

Codice articolo 450040 25X20
EAN / GTIN 4045197444035
Codice del produttore 450040 25X20
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Massima precisione. Lato lungo stretto con bordo di misura smussato. In acciaio ad alta resistenza, interamente temprato e sottoposto a distensione. Coste rettificate e lappate. Facce rettificate.

Uso:

Per la realizzazione di attrezzi e dispositivi.