• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Coppia di prismi, Lunghezza × Larghezza: 200X65mm

Codice art.: 446650 200X65
Imposta il prezzo 2 Articolo (241,74 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Imposta il prezzo 2 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Tutti i componenti: temprate

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per ⌀ alberi 5 mm - 75 mm
Tutti i componenti temprate
Lunghezza 200 mm
Larghezza 65 mm
Altezza 55 mm
Peso per singolo prisma 4,25 kg
Tipo di prodotto prisma

Identificazione e classificazione

Codice articolo 446650 200X65
EAN / GTIN 4045197204981
Codice del produttore 446650 200X65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione di precisione, in acciaio temprato. Rettificati a coppie, angolo del prisma a 90°. Tolleranza di planarità e parallelismo 0,004 mm.