• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Scomparti utensili superiori per valigetta portautensili XXL III 40 mm ()

Codice art.: 44564

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Pannello portautensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 44564
EAN / GTIN 4010995445645
Codice del produttore 44564
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per riporre gli utensili in modo ordinato e sicuro.
  • Scomparti utensili di ricambio per area superiore della valigetta portautensili XXL III di Wiha. Contiene 3 pezzi.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • larghi (mm): 532
  • altezza (mm): 372
  • Lunghezza totale (mm): 40