Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Equipo digital de alturas 2D Digimar, Tipo: 350

Número de artículo: 445370 350

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 445370 350
Número del fabricante 4429010
Fabricante/responsable MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Descripción

Ejecución:

Sistema de medición:
  • Precisión de medición y fiabilidad excelentes gracias al sistema de medición incremental óptico con cabezal de lectura doble.
  • Sistema de palpación dinámico para una alta precisión de repetición.
  • Sistema de cojinete neumático para un desplazamiento suave y sin sacudidas.
  • Guiado preciso del cabezal de medición sobre guías de acero inoxidable.
  • Procesos de medición sencillos por medio de carros de medida motorizados.
  • La constante de palpación se mantiene tras la desconexión.
  • Batería integrada recargable para una medición independiente de la red.
  • Compensación de la temperatura por medio de sensor de temperatura interno.

Unidad de mando e indicadora:
  • Teclas de función grandes y con disposición clara.
  • Pantalla de LCD para gráficos fácilmente legible con luz de fondo.
  • El usuario se guía por medio de iconos intuitivos en varios idiomas.
  • Posibilidad de establecer puntos cero adicionalmente en la pieza de trabajo.
  • Memorización de datos de medición en memoria USB integrada.
  • Instrumento de medición adicional con interfaz Opto RS232C conectable.
  • Seguro de cara al futuro gracias a la posibilidad de actualización.
  • Conexión automática en el modo de espera (sin pérdida de valores de medición).

Funciones de medición 2D adicionales:
  • Circuito corrector.
  • Distancia y ángulo de 2 elementos.
  • Ángulo entre 3 elementos.
  • Ángulo en el cono.
  • Transformación de coordenadas.

Evaluación estadística:
  • Valoración estadística de las distintas características.
  • Histogramas.
  • Tarjetas de control de proceso.
  • Diagramas de Pareto.
  • Elaboración de planes de producción y de comprobación.
  • Salida de impresión directa en impresora conectada por USB.

Volumen de suministro:

Incluido elemento de mando e indicador. Soporte n.° 445410 tam. T6, inserto de medición n.° 445420 tam. K6/51, bloque de ajuste, fuente de alimentación n.° 445432, batería de NiMH n.° 445430 y manual de instrucciones.