TPS MF-6X0.75-M HEST Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo stretto, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446060
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446060
EAN / GTIN 7291075340747
Codice del produttore 4446060
Numero-L L24190 378

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm, Overall Length (OAL) 80 mm, Diametro filetto (TDZ) M6, Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4.5 mm
  • Drive Size (DRVS) 3.4 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Standard DIN 374
  • Thread Cutting Part Length (THL) 8 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M6
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.75 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto