TPS M-9X1.25-M HEST Maschi in HSS con elica a spirale, per filettatura metrica a passo largo, a norma DIN 13, per un'ampia gamma di materiali

Codice art.: 4446052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie ONETAP
Tipo di prodotto Maschi a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4446052
EAN / GTIN 7291075340099
Codice del produttore 4446052
Numero-L L24190 371

Descrizione

Descrizione:

Maschi Elicati, Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm, Overall Length (OAL) 90 mm, Diametro filetto (TDZ) M9, Passo del filetto (TP) 1.25 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 9 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) External
  • Drive Size (DRVS) 7 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Angolo d elica (FHA) 40 Degrees
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Standard DIN 371
  • Thread Cutting Part Length (THL) 13 mm
  • Diametro filetto (TDZ) M9
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 1.25 mm
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm

Della stessa serie "ONETAP" Visualizza tutto